Beli harga acb 3200a schneider di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Mulai

    Rp38.999.900

    Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)
    Deskripsi:
    - EasyPact MVS Tipe N. - Air Circuit Breaker 800A 50kA. - EasyPact MVS N (50kA) + Electronic Trip 2.0A/5.0A/6.0A. - Arus nominal : 800A. - Kapasitas Pemutusan : 50 kA pada 380/440V. - lcu = Ics = Icw untuk 1sec. - Built in thermal memory. - Zone selective interlocking (ZSI) dengan 5.0A/6.0A. - Tidak ada derating sampai dengan 500°C. - Trip unit Electronic Trip 2.0A, memiliki setelan : 2.0A/5.0A/6.0A: long time protection (proteksi beban lebih) : lr = 0.4 ln s/d In dengan 9 setelan. 2.0A/5.0A/6.0A: time delay untuk long time protection (tr). 2.0A/5.0A/6.0A: instantaneous protection (proteksi hubung singkat) : lsd = 1.5 Ir s/d 10 lr dengan 9 setelan. 5.0A/6.0A: time delay untuk short time protection (tsd). 5.0A/6.0A: Instantaneous protection Ii = 2 In s/d 15 In + off, dengan 9 setelan. 6.0A: earth fault protection Ig = 0.3 In s/d In, dengan 9 setelan. 6.0A: time delay untuk earth fault protection (tg). Dilengkapi dengan ammeter(1) untuk menampilkan besar arus tiap fase. - 3 atau 4 kutub, fixed atau drawout type. - Memenuhi standar IEC 60947-2. - Rating netral penuh dengan perlindungan built in. Spesifikasi standar : - Mekanisme pegas dengan sistem energi tersimpan. - Koneksi belakang horizontal. - Switch auxiliary (4 changeover contact OF + SDE). - Arc chute cover dan safety shutter untuk tipe drawout. Note : Apabila arus < 20% In, harus ditambahkan external power supply AD module agar ammeter dapat berfungsi.
    atribut:
    • Number of Poles: 4
    • Breaking Capacity (kA): 50 (in 380/440V)
    • Dimension (HxWxD)(mm): 352x537x297
  2. Schneider Electric TeSys B
    Mulai

    Rp7.199.900

    Schneider Electric TeSys B
    atribut:
    • Range: TeSys
Daftar Harga harga acb 3200a schneider Terbaru October 2026
Schneider Electric Air Circuit Breaker 4P EasyPact MVS Type N Fixed (Pemutus Sirkuit Udara/ACB)Rp38.999.900
Schneider Electric Photoelectric sensors XU Series (Sensor Fotolistrik)Rp799.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp46.900
Schneider Electric TeSys BRp7.199.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)